{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Työvaatteet | |
Erikoispalvelut | Tekstiilin viimeistely | |
Sukupuoli | Miehille ja naisille | |
Kangaskoostumus | 100% polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 230 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | 30 °C hienopesu | |
Väri | tummansininen | |
Materiaali | 3-kerroslaminaatti, TRIACTIVE-PRO-teknologia | |
Sisävuoren materiaali | kevyt fleece | |
Vain yksi koko | L | |
hengittävä | kyllä | |
tuulenpitävä | kyllä | |
Leikkaus | Miesten malli | |
Takin kiinnitys | Vetoketju | |
Tuotetyyppi | Softshell-takki |
Tuotekoodi | 090511 L | |
EAN / GTIN | 4062406781033 | |
Valmistajan numero | 090511 L |