Vetoketjullinen collegepaita Classic S

Tuote nro.: 090380 S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

CLIQUE Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin CLIQUE osalta

Miesten koot
Tilauskoko Koko DE Koko FR/ES Koko IT Kauluksen koko Rinnanympärys Vyötärönympärys Lantionympärys Pituus
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 80% polyesteriä; 20% polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 300
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sukupuoli Miehille ja naisille
    Kangaskoostumus 80% polyesteriä; 20% polyesteriä
    Materiaalin paino / kankaan paksuus 300 g/m2
    Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
    Pesu Kirjopesu 60 °C:ssa
    Väri tummansininen
    Tuotetyyppi Collegepaita

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 090380 S
    EAN / GTIN 7332413588459
    Valmistajan numero 021043-580-S

    Kuvaus

    Malli:

    Vetoketjullinen collegepaita, jossa on lyhyt vetoketju ja resorit hihoissa ja vyötäröllä. Piilotettu tasku, jossa vetoketju ja kätevä kuulokeratkaisu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin