{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Lincoln | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 100% puuvillaa | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 200 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | 60 °C hienopesu | |
Väri | musta | |
Vain yksi koko | XL | |
Tuotetyyppi | Pikeepaita |
Tuotekoodi | 090252 XL | |
EAN / GTIN | 7332413524112 | |
Valmistajan numero | 028244-99-7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Classic-pikeepaita Lincoln, musta, Vain yksi koko: XL
pyynnöstä
Varastossa
117 kappaletta varastossa
18,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
336 kappaletta varastossa
29,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | musta | antrasiitti |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Kangaskoostumus | 100% puuvillaa | 50% puuvillaa; 50 % polyesteriä |
Pesu | 60 °C hienopesu | Kirjopesu 60 °C:ssa |
Sarja | Lincoln | Työvaatteet |
Tuotetyyppi | Pikeepaita | Pikeepaita |
Sukupuoli | Miehille | Miehille |