{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Performance | |
Erikoispalvelut | Tekstiilin viimeistely | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 50% puuvillaa; 50 % polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 200 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Väri | tummansin. | |
Materiaali | puuvilla, polyesteri | |
Vain yksi koko | L | |
Leikkaus | Miehille ja naisille | |
Tuotetyyppi | Pikeepaita |
Tuotekoodi | 090211 L | |
EAN / GTIN | 4045981008481 | |
Valmistajan numero | 816-010/L |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Poolopaita Mikralinar®, tummansin., Vain yksi koko: L
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
37,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
959 kappaletta varastossa
29,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | tummansin. | tummansininen |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Vain yksi koko | L | L |
Kangaskoostumus | 50% puuvillaa; 50 % polyesteriä | 50% puuvillaa; 50 % polyesteriä |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | Kirjopesu 60 °C:ssa |
Sarja | Performance | Työvaatteet |
Tuotetyyppi | Pikeepaita | Pikeepaita |