{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Performance | |
Erikoispalvelut | Tekstiilin viimeistely | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 50 % polyesteriä; 50 % polyesteriä | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 200 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
Valmistajamerkintä | NO. 816 HAKRO-poolopaita MIKRALINAR® | |
Väri | muste | |
Materiaali | puuvilla, polyesteri | |
Vain yksi koko | M | |
Leikkaus | Miehille ja naisille | |
Tuotetyyppi | Pikeepaita |
Tuotekoodi | 090206 M | |
EAN / GTIN | 4045981008535 | |
Valmistajan numero | 816-034/M |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Poolopaita Mikralinar®, muste, Vain yksi koko: M
pyynnöstä
Varastossa
420 kappaletta varastossa
37,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
834 kappaletta varastossa
29,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | muste | tummansininen |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Vain yksi koko | M | M |
Kangaskoostumus | 50 % polyesteriä; 50 % polyesteriä | 50% puuvillaa; 50 % polyesteriä |
Sarja | Performance | Työvaatteet |
Tuotetyyppi | Pikeepaita | Pikeepaita |
Sukupuoli | Miehille | Miehille |