WypAll® X70 -puhdistusliinat W

Tuote nro.: 089287 W
(0,36 € / 1 Abrisse)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
333 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä X70-puhdistusliinat
Rep.kohdat 870
Leveys 315 mm
Pituus 340 mm
sopii pitimeen/annostelijaan 089265, 089266, 089267
Tuotetyyppi Paperipuhdistusliinat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 089287 W
EAN / GTIN 036000416008
Valmistajan numero 8348

Kuvaus

Malli:

WypAll® X70 -sarja on suunniteltu erityisesti kevyeen ja keskiraskaaseen pyyhkimiseen etenkin siellä, missä imukyky on ratkaisevaa. WypAll®-puhdistusliinat imevät öljyä ja vettä kolme kertaa nopeammin kuin pestyt puhdistusliinat. WypAll® x70 on repeytymätön ja säilyttää muotonsa myös märkänä. Imukyvyn markkinajohtajana WypAll® haluaa auttaa sinua lisäämään tuottavuutta ja tehokkuutta – ja samalla vähentämään jätettä WypAll®-puhdistusliinojen avulla tarjoamalla puhtaita ja uudelleenkäytettäviä puhdistusliinoja, joiden suorituskykyyn voit aina luottaa. Hydroknit™-teknologia tekee WypAll®-puhdistusliinoista kevyitä ja nopeasti imeviä – jäämiä jää vähemmän ja puhdistus on monipuolista lukuisissa eri tehtävissä, jotta pinnat saadaan nopeasti takaisin käyttökuntoon. Ihanteellinen käytettäväksi puhdistusliinoina. Toimitetaan tehokkaassa puhdistusliinarullassa – kun sitä käytetään yhdessä siirrettävän rulla-annostelijan kanssa, käytössäsi on aina riittävästi pyyhkeitä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin