WypAll® X60 Multi-Task -puhdistusliinat Suurrulla W

Tuote nro.: 089285 W
(0,42 € / 1 Abrisse)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
96 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä X60 Multi-Task
Rep.kohdat 650
Leveys 420 mm
Pituus 380 mm
sopii pitimeen/annostelijaan 089265, 089266, 089267
Tuotetyyppi Paperipuhdistusliinat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 089285 W
EAN / GTIN 5033848042449
Valmistajan numero 8349

Kuvaus

Malli:

WypAll® X60 -sarja on kehitetty erityisesti kevyeen pyyhkimiseen, etenkin siellä, missä imukyky on ratkaisevaa. Edistyneen Hydroknit™-teknologian ansiosta nämä pitkäikäiset puhdistusliinat ovat kevyitä mutta kuitenkin imukykyisiä – vähemmän jäämiä ja monipuolinen puhdistus lukuisissa eri tehtävissä. Imukykyiset puhdistusliinat ovat täydellisiä käyttöön teollisuuden puhdistusliinoina sekä kevytöljyn, liimojen ja kerääntymien aiheuttaman lian puhdistamiseen. Lisäksi ne sopivat lasin ja kiiltävien pintojen puhdistamiseen.
WypAll® X60 Multi-Task-puhdistusliinoja voidaan käyttää puhdistus- ja desinfiointiaineiden kanssa. Näiden uudelleenkäytettävien puhdistusliinojen yhteensopivuus on testattu suihke- ja pyyhintäpuhdistuksessa yhdessä peroksietikkahapon, vetyperoksidin, valkaisuaineiden (natriumhypokloriitti) ja kvaternaaristen ammoniumyhdisteiden (quats) kanssa. Yhteensopivuus suihke- ja pyyhintäpuhdistuksen kanssa varmistaa, että työntekijät voivat puhdistaa itse omat työalueensa, ajoneuvot, kirjoituspöydät, istuimet ja keittiön sekä ennen käyttöä että sen jälkeen. Kun WypAll® X60 Multi-Task -puhdistusliinoja käytetään suihke- ja pyyhintäpuhdistukseen, tuotantopaikkojen työntekijät voivat puhdistaa ja desinfioida työalueen itse enne seuraavalle työvuorolle luovuttamista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin