Chiffons de nettoyage industriels imprégnés 1

Tuote nro.: 089197 1
(CHF 0,28 / 1 Abrisse)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Type Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Servicios 80
Anchura 200 mm
Longitud 220 mm
adecuado para soporte/expendedor Seau distributeur
Tipo de producto Paño de limpieza húmedo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 089197 1
EAN / GTIN 5060149064313
Valmistajan numero DGPCL80U

Kuvaus

Ejecución:

Amplio surtido de paños especiales para fregar y limpiar. Cada paño está diseñado para una tarea específica. Con el dispensador de higiene adecuado se consigue un sistema eficiente.
Paños de limpieza industriales para superficies metálicas, con lado de microperlas para mover suciedad y lado suave para limpiar. Resistente al deshilachado y agradable al contacto con la piel; cumple la directiva de la cosmética EC 1223/2009, protege las superficies, buena capacidad de absorción.

Aplicación:

Para selladores, aceites, adhesivos, suciedad, tinta, pinturas hidrosolubles. También sobre superficies rugosas. Perfecto para la limpieza de herramientas, superficies de trabajo y manos.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin