Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Kosteat teollisuuslaatuiset pyyhintäliinat

Tuote nro.: 089197

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rep.kohdat 80
Leveys 200 mm
Pituus 220 mm
sopii pitimeen/annostelijaan Annostelupurkki
Tuotetyyppi Kostea puhdistuspyyhe

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 089197

Kuvaus

Malli:

Laaja valikoima eriskoisliinoja pyyhkimiseen ja puhdistamiseen. Jokainen liina on tarkoitettu tiettyyn tarkoitukseen. Sopivan hygienia-annostelijan avulla toteutat tehokkaan järjestelmän.
Teollisuuslaatuiset pyyhintäliinat metallipinnoille, kaksinkertaiset, mikrohelmipuoli lian irrottamiseen ja pehmeä puoli pyyhintään. Vähänukkainen, ihoystävällinen – kosmetiikka-asetuksen EY 1223/2009 mukainen, suojaa pintoja, hyvä imukyky.

Käyttö:

Tiivistysaineille, öljyille, liimoille, lialle, musteelle, vesiliukoisille maaleille. Myös karheilla pinnoilla. Soveltuu työkalujen, työpintojen ja käsien puhdistukseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin