Vaihtoehtoinen tuote:

Puhdistusliina BLUE

Tuote nro.: 089190 BLUE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 5 kpl
  • Tilausvaiheet: 5 kpl
pyynnöstä
Varastossa
307 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sopivuus puhdistukseen kyllä
Pituus 360 mm
Leveys 360 mm
Materiaali polyesterinailon
Väri sininen
kostea kyllä
Malli Tehokaspuhdistusliina
Paino 34 g
Tuotetyyppi Kiillotusliina

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 089190 BLUE
EAN / GTIN 638060980330
Valmistajan numero 7100315157

Kuvaus

Malli:

Patentoitu kuituyhdistelmä polyesteriä ja nailonia. Imee rasvaa ja likaa jopa 100 kertaa tehokkaammin kuin tavalliset puhdistusliinat. Kestää 95 °C:n pesun, mitat 360 × 360 mm; voidaan käyttää puhdistusaineiden kanssa ja ilman niitä. Kuiva-, kostea- ja märkäpuhdistukseen sopiva.

Käyttö:

Erittäin taloudellinen kaikkien pintojen puhdistus. Ihanteellinen optisille laitteille ja kiillotettujen pintojen välipuhdistukseen.