Erittäin vähän nukkaavat puhdistuspyyhkeet R

Tuote nro.: 089135 R
(0,37 € / 1 Abrisse)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
328 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    entinen Tork-nimitys Purotop
    Rep.kohdat 500
    Leveys 275 mm
    Pituus 360 mm
    sopii pitimeen/annostelijaan F1, W1
    Tuotetyyppi Paperipuhdistusliinat

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 089135 R
    EAN / GTIN 7322540741186
    Valmistajan numero 190494

    Kuvaus

    Malli:

    Puhdistamisella tarkoitetaan tahrojen ja lian poistamista pinnoillta, koneista tai työkaluista liinoilla, joita käytetään kuivina tai veden, liuotin- tai puhdistusaineiden kanssa.
    Pyyhkeet sopivat kosketukseen ruoan kanssa.
    Erittäin nukkaamattomat Tork-puhdistuspyyhkeet (Purotop): Joustavat ja erittäin nukkaamattomat pyyhkeet käytettäväksi puhdistus-, liuotin- ja desinfiointiaineiden kanssa. Kalusteiden ja sisäpinnoitteiden puhdistukseen, sähkölaitteiden desinfiointiin. Autoteollisuuden testaamia ja hyväksymiä.

    Sopii:

    Paperirullanpidin nro 089160  koko F1, W1.