Erittäin lujat moneen käyttötarkoitukseen sopivat paperipyyhkeet W

Tuote nro.: 089131 W
Aseta hinta 2 kpl (0,05 € / 1 Abrisse)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
232 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

entinen Tork-nimitys 430
Rep.kohdat 2×500
Kerroksia 2
Leveys 235 mm
Pituus 340 mm
Väri valkoinen
sopii pitimeen/annostelijaan W1, W2
Tuotetyyppi Paperipyyhkeet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 089131 W
EAN / GTIN 7322540183719
Valmistajan numero 130062

Kuvaus

Malli:

Laaja valikoima eriskoisliinoja pyyhkimiseen ja puhdistamiseen. Jokainen liina on tarkoitettu tiettyyn tarkoitukseen. Sopivan hygienia-annostelijan avulla toteutat tehokkaan järjestelmän.
Pyyhkeet sopivat kosketukseen ruoan kanssa.
Erittäin lujat moneen käyttötarkoitukseen sopivat paperipyyhkeet (430) soveltuvat nesteiden pyyhkimiseen ja käsien kuivaamiseen.
Valuneiden tai kaatuneiden nesteisen imeminen tai lian ja pölyn poistaminen on oikealla siivousliinalla huomattavasti tehokkaampaa ja toimivampaa. Kädet on suojattu epäpuhtauksilta ja kuumuudelta. Siivousliinoja on saatavilla rullina tai yksittäisiä liinoina.

Sopii:

Paperirullateline nro 089160  koko W1 ja W2.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin