Luja monikäyttöinen paperinen pyyhintäliinasarja 2 osaa W

Tuote nro.: 089125 W
Aseta hinta 2 kpl (0,04 € / 1 Abrisse)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
672 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    entinen Tork-nimitys 420
    Rep.kohdat 2×750
    Kerroksia 2
    Leveys 235 mm
    Pituus 340 mm
    Väri valkoinen
    sopii pitimeen/annostelijaan F1, W1, W2
    Tuotetyyppi Paperipyyhkeet

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 089125 W
    EAN / GTIN 7322540182293
    Valmistajan numero 130041

    Kuvaus

    Malli:

    Laaja valikoima eriskoisliinoja pyyhkimiseen ja puhdistamiseen. Jokainen liina on tarkoitettu tiettyyn tarkoitukseen. Sopivan hygienia-annostelijan avulla toteutat tehokkaan järjestelmän.
    Kestävät ja monikäyttöiset Tork-paperipyyhkeet (420): Sopii nesteen ja pölyn pyyhintään. QuickDry-ominaisuuden ansiosta vahvempi ja imukykyisempi kuin normaalipaperi.
    Valuneiden tai kaatuneiden nesteisen imeminen tai lian ja pölyn poistaminen on oikealla siivousliinalla huomattavasti tehokkaampaa ja toimivampaa. Kädet on suojattu epäpuhtauksilta ja kuumuudelta. Siivousliinoja on saatavilla rullina tai yksittäisiä liinoina.

    Sopii:

    Paperirullanpidin nro 089160  koko F1 / W1 / W2.