Paperinen vakio-pyyhintäliinasarja 2 osaa W

Tuote nro.: 089103 W
Aseta hinta 2 kpl (0,03 € / 1 Abrisse)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
425 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

entinen Tork-nimitys 320
Rep.kohdat 2×1000
Kerroksia 2
Leveys 370 mm
Pituus 340 mm
Väri sininen
sopii pitimeen/annostelijaan F1, W1
Tuotetyyppi Paperipyyhkeet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 089103 W
EAN / GTIN 7322540345025
Valmistajan numero 128408

Kuvaus

Malli:

Laaja valikoima eriskoisliinoja pyyhkimiseen ja puhdistamiseen. Jokainen liina on tarkoitettu tiettyyn tarkoitukseen. Sopivan hygienia-annostelijan avulla toteutat tehokkaan järjestelmän.
Vakiolaatuiset Tork-paperipyyhkeet (320): yksinkertaiseen pyyhintätarpeeseen
Valuneiden tai kaatuneiden nesteisen imeminen tai lian ja pölyn poistaminen on oikealla siivousliinalla huomattavasti tehokkaampaa ja toimivampaa. Kädet on suojattu epäpuhtauksilta ja kuumuudelta. Siivousliinoja on saatavilla rullina tai yksittäisiä liinoina.

Sopii:

Paperirullanpidin nro 089160  koko F1 / W1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin