{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 460 mm | |
Kahvan pituus | 210 mm | |
Rikkalapion pituus | 250 mm | |
Rikkalapion leveys | 230 mm | |
Levyn paksuus | 0,8 mm | |
Kahvamateriaali | jaloteräs | |
Lapion materiaali | jaloteräs | |
kokonaan jaloterästä | kyllä | |
huuli | ei | |
Lapiomuoto | suorakulma | |
Kahvatyyppi | lattametalli | |
ripustusreikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Rikkalapio |
Tuotekoodi | 087574 | |
EAN / GTIN | 2050001674630 |