• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Työpenkin rikkapelti jaloterästä

Tuote nro.: 087572
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
193 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 380 mm
Kahvan pituus 150 mm
Rikkalapion pituus 230 mm
Rikkalapion leveys 230 mm
Kahvamateriaali jaloteräs
Lapion materiaali jaloteräs
kokonaan jaloterästä ei
huuli kyllä
Lapiomuoto vakiosuorakulma (neliö)
Kahvatyyppi kahva
ripustusreikä kyllä
Tuotetyyppi Rikkalapio

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 087572
EAN / GTIN 4250560507716
Valmistajan numero 455700
Manufacturer NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Kuvaus

Malli:

Jaloterästä, kevyt kumipintainen malli.

Ohje:

Konepajan käsiharjat, katso nro 087552 - 08 7556.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin