Työpenkin rikkapelti

Tuote nro.: 087570
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 041 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 420 mm
Kahvan pituus 190 mm
Rikkalapion pituus 230 mm
Rikkalapion leveys 230 mm
Lapion väri sinkitty
Kahvamateriaali puu
Lapion materiaali metalli, kuumasinkitty
huuli ei
Lapiomuoto vakiosuorakulma (neliö)
Kahvatyyppi puukahva
ripustusreikä kyllä
Tuotetyyppi Rikkalapio

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 087570
EAN / GTIN 4250560507662
Valmistajan numero 455510

Kuvaus

Malli:

Metallia, kuumasinkitty, vakiomalli puuvarrella.

Ohje:

Konepajan käsiharjat, katso nro 087552 - 08 7556.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin