Käsiharja työpenkkeihin Laadukas sekoitus 280 mm

Tuote nro.: 087554 280
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 453 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rungon pituus yhteensä 280 mm
näkyvä harjaosan pituus 70/60 mm
Harjastusleveys 40 mm
Harjastuspituus 150 mm
Varren reunat pyöristetty
varustus Laatusekoitus
Tuotetyyppi Käsiharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 087554 280
EAN / GTIN 4250560508737
Valmistajan numero 201900

Kuvaus

Malli:

Suora puurunko, pyöristetyt varren reunat. Reunus n. 150 × 40 mm, reunuskorkeus 70/60 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin