Teollisuus-saliharja Arengaa 600 mm

Tuote nro.: 087515 600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
785 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

rungon leveys 600 mm
Runkomateriaali satulapuu
Harjan väri musta
Varsijärjestelmä varsireikä
Sopii varteen, jonka ⌀ 24 mm
kosteudenkestävä kyllä
varustus Arengaa (musta kasvikuitu)
Käyttöalue – lika karkeammalle lialle
Tuotetyyppi Luuta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 087515 600
EAN / GTIN 4250560509185
Valmistajan numero 232600

Kuvaus

Malli:

Satulapuuta, reiän ⌀ 24 mm. Vahvat mustat kasvikuidut, märkälujat, karkeaan likaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin