• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Puhdistusliina Eisenstark 70X60 cm

Tuote nro.: 087483 70X60

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus × leveys (cm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaali Puuvillan ja synteettisen materiaalin sekoitus
    Ominaisuudet Erityisen kovaa kulutusta kestävä
    Pituus 700 mm
    Leveys 600 mm
    Tuotetyyppi Lattianpesuliina

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 087483 70X60
    EAN / GTIN 4250560560094

    Kuvaus

    Malli:

    Laadukas puhdistusliina. Erittäin imukykyinen korkean puuvillapitoisuuden ansiosta. Tuotteen mitat 70 x 60 cm. Ihanteellinen täydennys pyyhkimiin.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin