Imukykyinen suojakangas, luistamaton 1X50 m

Tuote nro.: 087225 1X50
(1,49 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

leveys×pituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 50 m
Leveys 1 m
Tasopaino 220 g/m2
Väri harmaa
liukumaton kyllä
liuottimenkestävä kyllä
Kalvon läpäisemättömyys kyllä
Tuotetyyppi Peitekalvo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 087225 1X50
EAN / GTIN 4013307793380
Valmistajan numero 94265010-329

Kuvaus

Malli:

Imukykyinen, liukumaton suojakangas, jossa on läpäisemätön, liuottimia kestävä kalvo, harmaa, 220 g/qm, kestää monta käyttökertaa.
Luistamaton, harmaa, 180 g / m2.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin