Imukykyinen suojakangas, luistamaton 1X10 m

Tuote nro.: 087225 1X10
(1,66 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

leveys×pituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 10 m
Leveys 1 m
Tasopaino 180 g/m2
Väri harmaa
liukumaton kyllä
liuottimenkestävä kyllä
Kalvon läpäisemättömyys kyllä
Tuotetyyppi Peitekalvo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 087225 1X10
EAN / GTIN 4013307427940
Valmistajan numero 94261110-329

Kuvaus

Malli:

Imukykyinen, liukumaton suojakangas, jossa on läpäisemätön, liuottimia kestävä kalvo, harmaa, 220 g/qm, kestää monta käyttökertaa.
Luistamaton, harmaa, 180 g / m2.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin