• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Vaihtoehtoinen tuote:

Profi-tasosivellin, 100×30 mm

Tuote nro.: 087082
Kopioi

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Harjasosan pituus 61 mm
Siveltimen pään leveys 100 mm
Harjan materiaali PBT-luonnonharjassekoitus
kampahahtuva 70 %
Harjojen järjestys lomittainen
Tuotetyyppi Tasosivellin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 087082
Kopioi
EAN / GTIN 4013307307815
Kopioi
Valmistajan numero 83601010-329
Kopioi
Valmistaja/vastuuhenkilö CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Kuvaus

Malli:

Tasopensseli PBT-luonnonharjasta, lomittainen, vulkanoitu. Luonnonharjas: n. 70 % kampahahtuvaa, 2 × keitetty, harjasosan pituus 61 mm.