{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 0 | |
Puristusteho enintään | 5,11 kN | |
Työntimen ⌀ | 28 mm | |
Ulottuma työntimen puoleenväliin | 100 mm | |
Työntimen enimmäisliikealue | 110 mm | |
Valurungon korkeus | 260 mm | |
Työkappaleen ⌀:lle | 180 mm | |
Alustalevyn aukkojen leveydet | 10/15/20/25 mm | |
Pohja-alan leveys | 130 mm | |
Pohja-alan syvyys | 195 mm | |
Paino | 11 kg | |
Tuotetyyppi | Tuurnaprässi |
Tuotekoodi | 086790 0 | |
Valmistajan numero | 107072 |