{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 16 | |
Puristusvoima, pitkä työpituus | 24 kN | |
Puristusvoima, lyhyt työpituus | 32 kN | |
Pitkä työpituus | 0 mm - 58 mm | |
Lyhyt työpituus | 0 mm - 25 mm | |
Ulottuma | 160 mm | |
Korkeus | 100 mm - 320 mm | |
Kiinnitysreikä työntimessä | 15 H 7 mm | |
Pöydän leveys | 325 mm | |
Pöydän syvyys | 230 mm | |
T-ura − DIN 650 | 2 kpl koko 10 | |
Korkeus ilman vipua | 710 mm | |
Pohja-alan leveys | 300 mm | |
Pohja-alan syvyys | 420 mm | |
Paino | 79 kg | |
Tuotetyyppi | Vipupuristin |
Tuotekoodi | 086760 16 | |
EAN / GTIN | 2050001743749 | |
Valmistajan numero | A4001.001 |