Nostosanka M30

Tuote nro.: 086486 M30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierteen ⌀ Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen ⌀ M30×35
Kantavuus WLL SF 4:1 5,3 t
Pultin kiinnikeleveys A 45 mm
Silmukan leveys B 22 mm
Mitta C 65 mm
Pultin ⌀ D 75 mm
Mitta E 80 mm
Korkeus H 165 mm
Tuotetyyppi Nostosanka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086486 M30
EAN / GTIN 8013429800177
Valmistajan numero C8000503035

Kuvaus

Malli:

Kiinni ruuvattava, 360° kääntyvä kiinnityspiste raskaiden kuormien nostamiseen, kuulalaakeroitu, 100 % halkeamatarkastettu, DGUV:n sertifioima.

Ohje:

SF 4:1 = turvakerroin 4.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin