Nostosanka M16

Tuote nro.: 086486 M16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
381 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierteen ⌀ Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen ⌀ M16×20
Kantavuus WLL SF 4:1 1,12 t
Pultin kiinnikeleveys A 30 mm
Silmukan leveys B 13 mm
Mitta C 46 mm
Pultin ⌀ D 38 mm
Mitta E 50 mm
Korkeus H 105 mm
Tuotetyyppi Nostosanka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086486 M16
EAN / GTIN 8013429800054
Valmistajan numero C8000101620

Kuvaus

Malli:

Kiinni ruuvattava, 360° kääntyvä kiinnityspiste raskaiden kuormien nostamiseen, kuulalaakeroitu, 100 % halkeamatarkastettu, DGUV:n sertifioima.

Ohje:

SF 4:1 = turvakerroin 4.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin