kuormatuki hitsattava, Kantavuus WLL SF 4:1: 1,12t

Tuote nro.: 086484 1,12
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
Kantavuus WLL SF 4:1 (t) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Silmukan leveys B 40 mm
Mitta C 31 mm
Pultin ⌀ D 13 mm
Mitta E 72 mm
Mitta F 41 mm
Pituus L 37 mm
Malli hitsattava
Kantavuus 1,12 t
Tuotetyyppi kuormatuki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 086484 1,12
Kopioi
EAN / GTIN 2050001858283
Kopioi
Valmistajan numero WE.LR_112_FO0139
Kopioi
Valmistaja/vastuuhenkilö LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Kuvaus

Malli:

Hitsattava kuormatuki hitsatulla sangalla, kääntyy 180°, punaiseksi maalattu, turvallisuuskerroin 4.

Ohje:

SF 4:1 = turvakerroin 4.