Lenkki 0,75 t

Tuote nro.: 086482 0,75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
152 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kantavuus WLL SF 6:1 (t) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pultin kiinnikeleveys A 14 mm
Silmukan leveys B 8 mm
Silmukan-pultin etäisyys C 31 mm
Pultin ⌀ D 10 mm
Silmukan ⌀ E 21 mm
Kantavuus 0,75 t
Paino 0,13 kg
Tuotetyyppi Lenkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086482 0,75
EAN / GTIN 2050001757944

Kuvaus

Malli:

Kaarevat sakkelit ja turvapultit erittäin kestävää terästä, kuumasinkitty pinta.

Ohje:

SF 6:1 = turvakerroin 6.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin