Kääntyvä silmukkaruuvi SEB, Kierteen ⌀: M8

Tuote nro.: 086467 M8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierteen ⌀ Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kantavuus WLL SF 5:1 0,4 t
Kantavuus WLL SF 4:1 0,5 t
Kierteen pituus L 14 mm
Reikäväli x 20 mm
Avaimen leveys sisäkuusioavain S 6 mm
Sisä-⌀ rengas A 30 mm
Ulko-⌀ rengas B 34 mm
Laipan ⌀ tuki C 60 mm
Mitta D 57 mm
Malli käännettävä
Kantavuus 0,3 t
Tuotetyyppi Rengasruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086467 M8
EAN / GTIN 2050001857378
Valmistajan numero SEB M8 UP

Kuvaus

Malli:

Erittäin lujat 360° käännettävät silmukkaruuvit, maalattu punaisiksi.

Ohje:

SF 5:1 = turvakerroin 5.
SF 4:1 = turvakerroin 4.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin