{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ketjun ⌀ | 13 mm | |
Hyötypituus | 2 m | |
Kantavuus WLL β = 0° – 45° | 11 200 kg | |
Kantavuus WLL β = 45° – 60° | 8 000 kg | |
Tuotetyyppi | Tukiketju |
Tuotekoodi | 086448 2 | |
EAN / GTIN | 4032378141227 | |
Valmistajan numero | H413SL2TYP1 |