{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ketjun ⌀ | 8 mm | |
Hyötypituus | 1 m | |
Kantavuus WLL β = 0° – 45° | 4 250 kg | |
Kantavuus WLL β = 45° – 60° | 3 000 kg | |
Tuotetyyppi | Tukiketju |
Tuotekoodi | 086436 A1 | |
EAN / GTIN | 4032378141982 | |
Valmistajan numero | H38SL1TYP1(VKH-G) |