{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ketjun ⌀ | 6 mm | |
Hyötypituus | 2 m | |
Kantavuus WLL β = 0° – 45° | 2 360 kg | |
Kantavuus WLL β = 45° – 60° | 1 700 kg | |
Tuotetyyppi | Tukiketju |
Tuotekoodi | 086435 A2 | |
EAN / GTIN | 4032378141890 | |
Valmistajan numero | H36SL2TYP1(VKH-G) |