Tukiketju 2-säikeinen A5 m

Tuote nro.: 086428 A5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hyötypituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ketjun ⌀ 13 mm
Hyötypituus 5 m
Kantavuus WLL β = 0° – 45° 7 500 kg
Kantavuus WLL β = 45° – 60° 5 300 kg
Tuotetyyppi Tukiketju

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086428 A5
EAN / GTIN 2050002048867
Valmistajan numero H213SL4TYP1(VKH-G)

Kuvaus

Malli:

Sideketjut, H-leima (Saksan ammattiyhteisön hyväksymä).
Erittäin kestävä ketjuripustin salpakoukulla, mustaksi lakattu ketju.
Nostoketjut ovat lyhennettävissä. Ketjun pituutta voidaan lyhentää haarukkapäässä olevien lyhennyskoukkujen kautta.

Ohje:

Lisää kokoja, malleja (esim. turvakuormakoukku) saatavilla haluttaessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin