Tukiketju 1-säikeinen 2 m

Tuote nro.: 086417 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hyötypituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ketjun ⌀ 10 mm
Hyötypituus 2 m
Kantavuus WLL β = 0° 3 150 kg
Tuotetyyppi Tukiketju

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086417 2
EAN / GTIN 4032378140336
Valmistajan numero H110SL2TYP1

Kuvaus

Malli:

Sideketjut, H-leima (Saksan ammattiyhteisön hyväksymä).
Erittäin kestävä ketjuripustin salpakoukulla, mustaksi lakattu ketju.

Ohje:

Lisää kokoja, malleja (esim. turvakuormakoukku) saatavilla haluttaessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin