ULTRAPROTECT-reunasuojakulma tarrakiinnitys 75 mm

Tuote nro.: 086290 75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys A 75 mm
Mitta B 200 mm
Sopii WLL-nostoliinoille 2 000 kg
Sopii WLL-pyörösilmukoille 4 000 kg - 6 000 kg
Tuotetyyppi Reunasuoja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086290 75
EAN / GTIN 4049924502319
Valmistajan numero UPCP075X200

Kuvaus

Malli:

Hyvin joustava, erinomaisesti leikkaamisen ja repeämisen kestävä reunasuojakulma Dyneema®:sta.

Käyttö:

Yhdessä pyörösilmukoiden ja nostohihnojen kanssa.