{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ympärysmitta | 2 m | |
Hyötypituus | 1 m | |
Silmukkaleveys | 72 mm | |
Kantavuus yksinkertaisena suoraan WLL | 5 000 kg | |
Kantokuorma yksinkertaisena sidottu WLL | 4 000 kg | |
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° asti | 10 000 kg | |
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° − 45° | 7 000 kg | |
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 45° − 60° | 5 000 kg | |
Tuotetyyppi | Pyörösilmukka |
Tuotekoodi | 086275 1 | |
EAN / GTIN | 2050001735843 | |
Valmistajan numero | TE050010 |