Nostohihna keltainen 3000 kg, kaksinkertainen, Pituus: 2m

Tuote nro.: 086274 2
Price per 1 kpl (19,36 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liinan leveys 90 mm
Kantavuus yksinkertaisena suoraan WLL 3 000 kg
Kantokuorma yksinkertaisena sidottu WLL 2 400 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° asti 6 000 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° − 45° 4 200 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 45° − 60° 3 000 kg
Tuotetyyppi Nostoliina

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 086274 2
EAN / GTIN 2050001858641
Valmistajan numero MC09002
Valmistaja Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävät nostoliinat (EN 1492-1, muoto B2). Kavennetut ja vahvistetut nostosilmukat nosturia varten.

Käyttö:

Raskaille taakoille, helppo kuorman kiinnitys ja irrotus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin