Nostohihna vihreä 2 000 kg, kaksinkertainen, Pituus: 2m

Tuote nro.: 086272 2
(12,14 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
157 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liinan leveys 60 mm
Kantavuus yksinkertaisena suoraan WLL 2 000 kg
Kantokuorma yksinkertaisena sidottu WLL 1 600 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° asti 4 000 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° − 45° 2 800 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 45° − 60° 2 000 kg
Tuotetyyppi Nostoliina

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086272 2
EAN / GTIN 2050001858597
Valmistajan numero MC06002

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävät nostoliinat (EN 1492-1, muoto B2). Kavennetut ja vahvistetut nostosilmukat nosturia varten.

Käyttö:

Raskaille taakoille, helppo kuorman kiinnitys ja irrotus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin