{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ympärysmitta | 4 m | |
Hyötypituus | 2 m | |
Silmukkaleveys | 48 mm | |
Kantavuus yksinkertaisena suoraan WLL | 2 000 kg | |
Kantokuorma yksinkertaisena sidottu WLL | 1 600 kg | |
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° asti | 4 000 kg | |
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° − 45° | 2 800 kg | |
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 45° − 60° | 2 000 kg | |
Tuotetyyppi | Pyörösilmukka |
Tuotekoodi | 086255 2 | |
EAN / GTIN | 4049924500148 | |
Valmistajan numero | TE020020 | |
Manufacturer | Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl |