{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ympärysmitta | 3 m | |
Hyötypituus | 1,5 m | |
Silmukkaleveys | 46 mm | |
Kantavuus yksinkertaisena suoraan WLL | 1 000 kg | |
Kantokuorma yksinkertaisena sidottu WLL | 1 000 kg | |
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° asti | 2 000 kg | |
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° − 45° | 1 400 kg | |
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 45° − 60° | 1 020 kg | |
Tuotetyyppi | Pyörösilmukka |
Tuotekoodi | 086240 1,5 | |
EAN / GTIN | 4049924500100 | |
Valmistajan numero | TE010015 |