Alipainenostin, alumiinia, Tyyppi: 2

Tuote nro.: 086203 2
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
Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Imupään ⌀ 120 mm
Enimmäiskantokyky 60 kg
Tuotetyyppi uraruuvinväännin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 086203 2
Kopioi
EAN / GTIN 4010122108962
Kopioi
Valmistajan numero 602.421
Kopioi
Valmistaja/vastuuhenkilö BOHLE AG, Dieselstraße 10, 42781 HAAN, Deutschland, www.bohle.com

Kuvaus

Malli:

Veribor®-imukuppi lujatekoista alumiinia, pitkäikäiset alipaine-kumilevyt.
Luotettava vipulukitus.

Käyttö:

Kaikkien sileäpintaisten ja kaasutiiviiden esineiden ja materiaalien nostoon.

Ohje:

Älä pidä imukuppeja tarpeettomasti kiinni. Tämä voi aiheuttaa imukuppeihin pysyviämuodonmuutoksia.