Pumpun alipainenostin, muovia, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 086202 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Imupään ⌀ 210 mm
Enimmäiskantokyky 120 kg
Tuotetyyppi uraruuvinväännin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086202 1
EAN / GTIN 4010122001768
Valmistajan numero BO 601.G

Kuvaus

Malli:

Veribor®-alipainenostinmuovia. Sisäänrakennettu pumpunmäntä nopeaa ja mukavaa käyttöä varten. Tyhjiöturvamerkintä keltaisella renkaalla pumpun männässä.

Käyttö:

Kaikkien sileäpintaisten ja kaasutiiviiden esineiden ja materiaalien nostoon.

Ohje:

Älä pidä imukuppeja tarpeettomasti kiinni. Tämä voi aiheuttaa imukuppeihin pysyviämuodonmuutoksia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin