Alipainenostin, alumiinia 1

Tuote nro.: 086200 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Imupään ⌀ 120 mm
    Enimmäiskantokyky 30 kg
    Tuotetyyppi uraruuvinväännin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 086200 1
    EAN / GTIN 4010122600015
    Valmistajan numero 600.0BL

    Kuvaus

    Malli:

    Veribor®-imukuppi lujatekoista alumiinia, pitkäikäiset alipaine-kumilevyt.
    Kaarikahva nopeaa ja tehokasta työskentelyä varten yhdellä kädellä.

    Käyttö:

    Kaikkien sileäpintaisten ja kaasutiiviiden esineiden ja materiaalien nostoon.

    Ohje:

    Älä pidä imukuppeja tarpeettomasti kiinni. Tämä voi aiheuttaa imukuppeihin pysyviämuodonmuutoksia.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin