Suojaletkusarja, 4-osainen, siirrettävä, Leveys A: 35mm

Tuote nro.: 086180 35
Aseta hinta 4 kpl (6,18 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
136 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys A (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 4 × 250 mm
Leveys A 35 mm
sopii hihnan leveydelle 70 mm
Tuotetyyppi Suojaletku

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 086180 35
EAN / GTIN 4025092360234
Valmistajan numero Rund-Set 1, 4 Stk
Valmistaja Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Kuvaus

Malli:

Reunasuoja, vedetään liinojen ja silmukoiden päälle, pituus 4 x 250 mm. Ei sovi leikkaussuojaksi!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Yhteyshenkilösi

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin