Nostohihna keltainen 3000 kg, kaksinkertainen 3 m

Tuote nro.: 086174 3
(21,77 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pituus 3 m
    Liinan leveys 90 mm
    Kantavuus yksinkertaisena suoraan WLL 3 000 kg
    Kantokuorma yksinkertaisena sidottu WLL 2 400 kg
    Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° asti 6 000 kg
    Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° − 45° 4 200 kg
    Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 45° − 60° 3 000 kg
    Tuotetyyppi Nostoliina

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 086174 3
    EAN / GTIN 4025092360395
    Valmistajan numero HBD 03000-L1 3m

    Kuvaus

    Malli:

    Erittäin kestävät nostoliinat (EN 1492-1, muoto B2). Kavennetut ja vahvistetut nostosilmukat nosturia varten.

    Käyttö:

    Raskaille taakoille, helppo kuorman kiinnitys ja irrotus.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin