Nostohihna vihreä 2 000 kg, kaksinkertainen 3 m

Tuote nro.: 086172 3
(14,41 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
109 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 3 m
Liinan leveys 60 mm
Kantavuus yksinkertaisena suoraan WLL 2 000 kg
Kantokuorma yksinkertaisena sidottu WLL 1 600 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° asti 4 000 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° − 45° 2 800 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 45° − 60° 2 000 kg
Tuotetyyppi Nostoliina

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086172 3
EAN / GTIN 4025092360364
Valmistajan numero HBD 02000-L1 3m

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävät nostoliinat (EN 1492-1, muoto B2). Kavennetut ja vahvistetut nostosilmukat nosturia varten.

Käyttö:

Raskaille taakoille, helppo kuorman kiinnitys ja irrotus.