Pyörösilmukka vihreä 2000 kg 1,5 m

Tuote nro.: 086150 1,5
(9,89 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
198 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ympärysmitta 3 m
Hyötypituus 1,5 m
Silmukkaleveys 46 mm
Kantavuus yksinkertaisena suoraan WLL 2 000 kg
Kantokuorma yksinkertaisena sidottu WLL 1 600 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° asti 4 000 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° − 45° 2 800 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 45° − 60° 2 000 kg
Tuotetyyppi Pyörösilmukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086150 1,5
EAN / GTIN 4025092360456
Valmistajan numero RSE-02000-L1 1,5m

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävät pyörösilmukat (EN 1492-2), saumaton ja hankausta kestävä pinta.

Käyttö:

Kappaleiden ja osien nostoon ja liikutteluun.

Ohje:

Toimitetaan seuraaviin nostokuormituksiin saakka: 150 t (polyesteri), 180 t (dyneema).