Automaattinen turvaliina 25 mm 3 m

Tuote nro.: 086132 3
(7,57 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
140 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 3 m
Liinan leveys 25 mm
Enimmäistartuntavoima LC 300 daN
Standardi EN12195-2
Tuotetyyppi Turvaliina

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086132 3
EAN / GTIN 4053981022345
Valmistajan numero N 34700331

Kuvaus

Malli:

Turvaliinoissa räikkä ja käytännöllinen automaattinen aukikelaustoiminto. Hyväksytty normin EN 12195-2 mukaisesti.
  • Kuorman helppoon ja nopeaan kiinnitykseen.
  • Portaaton sisään- ja uloskelaus.
  • Helppo aukirullaus napinpainalluksella.
  • Kestävä vyöhihna polyesteriä.

Leveys 25 mm, 2 muovipäällysteistä S-koukkua, pituus 3 m.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin