Turvaliina, 2-osainen, räikkä ja kärkikoukut 6 m

Tuote nro.: 086120 6
(5,02 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
231 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pituus 6 m
    Liinan leveys 35 mm
    Esikiristys käsivoimalla (50 daN) 150 daN
    Enimmäistartuntavoima LC 1 000 daN
    Standardi EN12195-2
    Tuotetyyppi Turvaliina

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 086120 6
    EAN / GTIN 4025092360258
    Valmistajan numero ZGR-35-1000 2-tlg L=6m

    Kuvaus

    Malli:

    Erittäin vahvat ja venymättömät polyesteriliinat, joissa kestävä PU-päällystys (EN 12195-2). Lujatekoiset ja helppokäyttöiset, ruostumattomat rataslukkoräikät ja kärkikoukut.

    Käyttö:

    Kappaleiden kiinnitykseen, sidontaan ja niputtamiseen konepajassa sekä kuljetettavien kuormien varmistukseen.

    Ohje:

    Turvaliinat eivät ole värikoodattuja. Värit voivat vaihdella.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin